Startseite
Neu

WEIDMULLER - WEI1515140000 SAI-Y-5 AND 2M12 - 1515140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1515140000 SAI-Y-5 AND 2M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118322361

Artikelnummer

WEI1515140000

Herstellernummer

1515140000

Hersteller

WEI

Polzahl:

5

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.