Startseite

WEIDMULLER - WEI1513270000 HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M - 1513270000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1513270000 HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 0.75...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm

  • Länge - 30000 mm

  • Breite - 7.6 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118321005

Artikelnummer

WEI1513270000

Herstellernummer

1513270000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

0.75...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.4...4.8 mm

Länge:

30000 mm

Breite:

7.6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.