WEIDMULLER - WEI1513250000 HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M - 1513250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.5...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...3.2 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 5.6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118320961
Artikelnummer
WEI1513250000
Herstellernummer
1513250000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.5...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...3.2 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


