WEIDMULLER - WEI1512780000 STRIPAX ULTIMATE XL - 1512780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 190 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5...10 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 1.63...3.26 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Kerbtiefe einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118319934
Artikelnummer
WEI1512780000
Herstellernummer
1512780000
Hersteller
WEI
Länge:
190 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5...10 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
1.63...3.26 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gewicht:
171.8 g


