Startseite

WEIDMULLER - WEI1510470000 ACT20P-CMT-10-AO-RC-S - 1510470000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 10 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118319583

Artikelnummer

WEI1510470000

Herstellernummer

1510470000

Hersteller

WEI

Endwert Messbereich Strom:

10 A

Ausführung des Analogausgangs:

0 - 10 V

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Montageart:

Hutschiene TH35

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie