WEIDMULLER - WEI1510440000 ACT20P-CMT-60-AO-RC-S - 1510440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 60 A
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118319620
Artikelnummer
WEI1510440000
Herstellernummer
1510440000
Hersteller
WEI
Endwert Messbereich Strom:
60 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


