Startseite

WEIDMULLER - WEI1510320000 ACT20P-CMT-30-AO-RC-P - 1510320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1510320000 ACT20P-CMT-30-AO-RC-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 30 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118319569

Artikelnummer

WEI1510320000

Herstellernummer

1510320000

Hersteller

WEI

Endwert Messbereich Strom:

30 A

Ausführung des Analogausgangs:

0 - 10 V

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Montageart:

Hutschiene TH35

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

ja

Convertitore di corrente per la conversione di correnti in valori di misura analogici standard

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie