WEIDMULLER - WEI1508090000 UR20-1SSI - 1508090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - sonstige
Breite - 11.5 mm
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118317046
Artikelnummer
WEI1508090000
Herstellernummer
1508090000
Hersteller
WEI
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
11.5 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
76 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


