Startseite

WEIDMULLER - WEI1505890000 HSS 4.2-12.7 EL W30M - 1505890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1505890000 HSS 4.2-12.7 EL W30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 6...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.2...12.7 mm

  • Breite - 20.9 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118314359

Artikelnummer

WEI1505890000

Herstellernummer

1505890000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

6...35 mm

Kabeldurchmesser:

4.2...12.7 mm

Breite:

20.9 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.