WEIDMULLER - WEI1505880000 HSS 3.2-9.5 EL W30M - 1505880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 4...16 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm
Breite - 15.1 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118314168
Artikelnummer
WEI1505880000
Herstellernummer
1505880000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
4...16 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...9.5 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.


