WEIDMULLER - WEI1505870000 HSS 2.1-6.4 EL W30M - 1505870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...6 mm
Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm
Breite - 10.7 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118314335
Artikelnummer
WEI1505870000
Herstellernummer
1505870000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...6 mm
Kabeldurchmesser:
2.1...6.4 mm
Breite:
10.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


