WEIDMULLER - WEI1505860000 HSS 1.6-4.8 EL W30M - 1505860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.75...4 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 7.6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118314175
Artikelnummer
WEI1505860000
Herstellernummer
1505860000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.75...4 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
7.6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


