Startseite

WEIDMULLER - WEI1500830000 EPG 45 - 1500830000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1500830000 EPG 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 25...50 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Länge - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118309317

Artikelnummer

WEI1500830000

Herstellernummer

1500830000

Hersteller

WEI

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

25...50 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

365 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

0...0 kN

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.