WEIDMULLER - WEI1500480000 PZ PK 10/120 - 1500480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10...120 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Länge - 660 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118309089
Artikelnummer
WEI1500480000
Herstellernummer
1500480000
Hersteller
WEI
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10...120 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
660 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


