Startseite

WEIDMULLER - WEI1500450000 PZ RK 10/120 - 1500450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1500450000 PZ RK 10/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10...120 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 660 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118309065

Artikelnummer

WEI1500450000

Herstellernummer

1500450000

Hersteller

WEI

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10...120 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

660 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.