Startseite

WEIDMULLER - WEI1499960000 BLT 5.08HC/06/180 SN OR BX - 1499960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1499960000 BLT 5.08HC/06/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190140953

Artikelnummer

WEI1499960000

Herstellernummer

1499960000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

orange

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polybutylenterephthalat

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

2000

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie