WEIDMULLER - WEI1487690000 THM ET 200SP 12.8/31 GE - 1487690000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118296518
Artikelnummer
WEI1487690000
Herstellernummer
1487690000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
12.8 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
31 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


