Startseite

WEIDMULLER - WEI1479120000 DMS PRO - 1479120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1479120000 DMS PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200...200 1/min

  • Gewicht mit Akkupack - 500 kg

  • Max. Drehmoment - 2.83 Nm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118287011

Artikelnummer

WEI1479120000

Herstellernummer

1479120000

Hersteller

WEI

Nennspannung:

3.6 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

200...200 1/min

Gewicht mit Akkupack:

500 kg

Max. Drehmoment:

2.83 Nm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Trockenbauschrauber:

ja

Mit Ladegerät:

nein

Drehmomenteinstellung:

0.36...2.83 Nm

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

600...600 1/min

Geeignet für magazinierte Schrauben:

nein

Geeignet für Schraubendurchmesser:

0.25...0.25 mm

Länge:

46 mm

Breite:

276 mm

Höhe:

134 mm

Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.