WEIDMULLER - WEI1479090000 DMS PRO SET - 1479090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200...200 1/min
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Max. Drehmoment - 15 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Packung
1 ST
EAN
4050118286786
Artikelnummer
WEI1479090000
Herstellernummer
1479090000
Hersteller
WEI
Nennspannung:
3.6 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200...200 1/min
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Max. Drehmoment:
15 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Trockenbauschrauber:
ja
Mit Ladegerät:
ja
Drehmomenteinstellung:
3...15 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
600...600 1/min
Geeignet für magazinierte Schrauben:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
0.25...0.25 mm
Länge:
46 mm
Breite:
338 mm
Höhe:
261 mm


