WEIDMULLER - WEI1471390000 ERME SPX UL - 1471390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - sonstige
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 52 mm
Länge - 52 mm
Abbrechklingen - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118278248
Artikelnummer
WEI1471390000
Herstellernummer
1471390000
Hersteller
WEI
Klingenform:
sonstige
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
52 mm
Länge:
52 mm
Abbrechklingen:
nein
Supporto per lama sostitutiva con lame integrate per utensili spellafili.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


