Startseite

WEIDMULLER - WEI1468860000 SAI-M12-KSC-0.34/0.5 - 1468860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1468860000 SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.34...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.34...0.34 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118273984

Artikelnummer

WEI1468860000

Herstellernummer

1468860000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.