Startseite

WEIDMULLER - WEI1467590000 SAIE-M8S-8-0.2U-FP - 1467590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1467590000 SAIE-M8S-8-0.2U-FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 0.2 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118273182

Artikelnummer

WEI1467590000

Herstellernummer

1467590000

Hersteller

WEI

Polzahl:

8

Kabellänge:

0.2 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Einschraubgewinde:

M8

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Aderquerschnitt:

0.14 mm²

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.