Startseite

WEIDMULLER - WEI1464780000 RSM-8H 24V+ 1CO S - 1464780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1464780000 RSM-8H 24V+ 1CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118271577

Artikelnummer

WEI1464780000

Herstellernummer

1464780000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

87 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LL 5.08 mm, Collegamento a vite, LL 5.08 mm, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, 20 pin, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie