Startseite

WEIDMULLER - WEI1463550000 TIAL F20 - 1463550000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Montageart - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118331783

Artikelnummer

WEI1463550000

Herstellernummer

1463550000

Hersteller

WEI

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

60 A

Montageart:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

102 mm

Höhe:

43 mm

Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie