WEIDMULLER - WEI1463540000 TIAL F10 - 1463540000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 125 A
Montageart - sonstige
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118323559
Artikelnummer
WEI1463540000
Herstellernummer
1463540000
Hersteller
WEI
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
125 A
Montageart:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
43 mm
Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


