Startseite

WEIDMULLER - WEI1463530000 TIA SUBD 15S - 1463530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1463530000 TIA SUBD 15S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Montageart - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118323542

Artikelnummer

WEI1463530000

Herstellernummer

1463530000

Hersteller

WEI

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

125 A

Montageart:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

52 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

43 mm

Gli adattatori a innesto sono un accessorio che permette l'uso di cavi standard preconfezionati con i collegamenti degli accoppiatori a relè elettromeccanici. Questo riduce notevolmente i tempi di lavorazione nella realizzazione di quadri elettrici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie