WEIDMULLER - WEI1460600000 GZ 2.0A/F - 1460600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - flink (F)
Bemessungsspannung DC - 500 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
4050118266719
Artikelnummer
WEI1460600000
Herstellernummer
1460600000
Hersteller
WEI
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung DC:
500 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.6 W
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


