Startseite

WEIDMULLER - WEI1460310000 SAIE-M12B-3+PE-S-0.5U-M16 - 1460310000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1460310000 SAIE-M12B-3+PE-S-0.5U-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 500 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118266504

Artikelnummer

WEI1460310000

Herstellernummer

1460310000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Kabellänge:

500 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

Female (Buchse)

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Einschraubgewinde:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Mit PE-Anschluss:

nein

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstrom In:

12 A

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.