WEIDMULLER - WEI1457320000 RSMS-16H 24V+ 1CO Z - 1457320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118263749
Artikelnummer
WEI1457320000
Herstellernummer
1457320000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
109 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie