WEIDMULLER - WEI1457300000 RSMS-16H 24V+ 1CO S - 1457300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118263633
Artikelnummer
WEI1457300000
Herstellernummer
1457300000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
109 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie