WEIDMULLER - WEI1456570000 RSMS-8H 24V+ 1CO Z - 1456570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118263053
Artikelnummer
WEI1456570000
Herstellernummer
1456570000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
61 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
109 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie