WEIDMULLER - WEI1454430000 RSS113024F - 1454430000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...28.8 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118261042
Artikelnummer
WEI1454430000
Herstellernummer
1454430000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Breite:
5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
15 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


