Startseite

WEIDMULLER - WEI1450540000 IE-FC-SFM-KEY2 - 1450540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1450540000 IE-FC-SFM-KEY2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 67 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 134 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118255478

Artikelnummer

WEI1450540000

Herstellernummer

1450540000

Hersteller

WEI

Breite:

67 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

134 mm

Tiefe:

27.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Mit Abschirmung:

ja

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gehäuse anreihbar:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti è semplice da installare e può essere equipaggiata con una grande varietà di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Può anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie