Startseite
Neu

WEIDMULLER - WEI1449400000 SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1 - 1449400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1449400000 SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 2 ST

EAN

4050118253696

Artikelnummer

WEI1449400000

Herstellernummer

1449400000

Hersteller

WEI

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie