WEIDMULLER - WEI1448930000 RSM-8 24V+ 2CO S - 1448930000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4050118253436
Artikelnummer
WEI1448930000
Herstellernummer
1448930000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
71 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
109 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie