WEIDMULLER - WEI1448280000 RSM-16 24V+ 1CO S - 1448280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118252989
Artikelnummer
WEI1448280000
Herstellernummer
1448280000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
259 mm
Höhe:
87 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie