Startseite

WEIDMULLER - WEI1447890000 RSM-8 24V+ 1CO Z - 1447890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1447890000 RSM-8 24V+ 1CO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118252095

Artikelnummer

WEI1447890000

Herstellernummer

1447890000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

87 mm

Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LMFS 5,08 mm, PUSH IN, LMFS 5,08 + connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, 10 pin, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie