Startseite

WEIDMULLER - WEI1444310000 SF 3/12 MC NE GN V2 - 1444310000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1444310000 SF 3/12 MC NE GN V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...3.7 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4.6 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118249637

Artikelnummer

WEI1444310000

Herstellernummer

1444310000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

3...3.7 mm

Länge:

12 mm

Breite:

4.6 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie