Startseite

WEIDMULLER - WEI1444050000 PZ 6 ROTO L - 1444050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1444050000 PZ 6 ROTO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.14...6 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.14...6 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.