Startseite

WEIDMULLER - WEI1435760000 HDC MHP100 M 16 - 1435760000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 100 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - 40...40 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118240689

Artikelnummer

WEI1435760000

Herstellernummer

1435760000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

100 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Abisolierlänge:

19 mm

Durchmesser Steckkontakt:

6.55 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie