WEIDMULLER - WEI1434760000 TM-I 12 MC NE WS V0 - 1434760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 1.3...16 mm
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Typ - mittelwandig
Packung
320 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118239508
Artikelnummer
WEI1434760000
Herstellernummer
1434760000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
1.3...16 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


