WEIDMULLER - WEI1432750000 SFX 11/60 MC NE WS V0 - 1432750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118237382
Artikelnummer
WEI1432750000
Herstellernummer
1432750000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige


