Startseite

WEIDMULLER - WEI1429080000 HDC MHP 100 FC - 1429080000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Länge - 34 mm

  • Breite - 21.85 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Direktmontage möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118233513

Artikelnummer

WEI1429080000

Herstellernummer

1429080000

Hersteller

WEI

Mit Schutzleiter:

ja

Länge:

34 mm

Breite:

21.85 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Direktmontage möglich:

nein

Modulo per la trasmissione di dati.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie