WEIDMULLER - WEI1429050000 HDC MF 24B AF - 1429050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 6
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 37.35 mm
Breite - 111 mm
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233285
Artikelnummer
WEI1429050000
Herstellernummer
1429050000
Hersteller
WEI
Anzahl der Modulplätze:
6
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
37.35 mm
Breite:
111 mm
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
ja
Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


