Startseite

WEIDMULLER - WEI1428980000 HDC MF 10B CA - 1428980000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Modulplätze - 3

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Länge - 37.35 mm

  • Breite - 64 mm

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118233278

Artikelnummer

WEI1428980000

Herstellernummer

1428980000

Hersteller

WEI

Anzahl der Modulplätze:

3

Mit Schutzleiter:

ja

Länge:

37.35 mm

Breite:

64 mm

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Direktmontage möglich:

ja

Telaio a innesto realizzato in zinco pressofuso a protezione dei moduli.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie