WEIDMULLER - WEI1428850000 HDC MHD 12 FC - 1428850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118233087
Artikelnummer
WEI1428850000
Herstellernummer
1428850000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


