WEIDMULLER - WEI1428510000 TM-I 23 MC NE RT - 1428510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Packung
400 ST
EAN
4050118232752
Artikelnummer
WEI1428510000
Herstellernummer
1428510000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


