WEIDMULLER - WEI1428170000 SM 27/18-22 K MC NE WS - 1428170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 22 mm
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118232448
Artikelnummer
WEI1428170000
Herstellernummer
1428170000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
22 mm
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.75 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


