WEIDMULLER - WEI1423370000 HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M - 1423370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 4...16 mm
Kabeldurchmesser - 4.8...9.5 mm
Breite - 15.1 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118227734
Artikelnummer
WEI1423370000
Herstellernummer
1423370000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
4...16 mm
Kabeldurchmesser:
4.8...9.5 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.


