WEIDMULLER - WEI1423360000 HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M - 1423360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...6 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...6.4 mm
Breite - 10.7 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118227666
Artikelnummer
WEI1423360000
Herstellernummer
1423360000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...6 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...6.4 mm
Breite:
10.7 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.


